Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: L Taille: 20 Classe de précharge: V0 Acier KWVE20-B-L-V0-G4

  • ERIKS:11874339
  • Fabricant:4054362970637
Image 1
Ajouter à la liste

194,65 €/ Unitéhors TVA

235,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
20
Forme de construction
L
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V0
Classe de précision
G4
Matériau
Acier
Largeur
63 mm
Hauteur
30 mm
Longueur
88.9 mm