Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: HL Taille: 45 Classe de précharge: V1 Acier KWVE45-B-HL-UG-V1-G1

  • ERIKS:12634828
  • Fabricant:4054364201944
Image 1
Ajouter à la liste

360,48 €/ Unitéhors TVA

436,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
45
Forme de construction
HL
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
86 mm
Hauteur
70 mm
Longueur
172.7 mm