Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: HL Taille: 30 Classe de précharge: V1 Acier KWSE30-HL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633469
  • Fabricant:4054362950608
Image 1
Ajouter à la liste

412,39 €/ Unitéhors TVA

498,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
30
Forme de construction
HL
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
60 mm
Hauteur
45 mm
Longueur
119.3 mm