Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: HL Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWVE25-B-HL-V2-G3

  • ERIKS:12634004
  • Fabricant:4054362983224
Image 1
Ajouter à la liste

203,31 €/ Unitéhors TVA

246,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
25
Forme de construction
HL
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Hauteur
40 mm
Longueur
109.1 mm