Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: HL Taille: 20 Classe de précharge: V1 Acier KWSE20-HL-V1-G3

  • ERIKS:11726699
  • Fabricant:4054362938811
Image 1
Ajouter à la liste

255,94 €/ Unitéhors TVA

309,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
20
Forme de construction
HL
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
44 mm
Hauteur
30 mm
Longueur
91.9 mm