Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 45 Classe de précharge: V0 Acier KWVE45-B-H-UG-V0-G2

  • ERIKS:12634853
  • Fabricant:4054366783882
Image 1
Ajouter à la liste

271,81 €/ Unitéhors TVA

328,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
45
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V0
Classe de précision
G2
Matériau
Acier
Largeur
86 mm
Hauteur
70 mm
Longueur
140.6 mm