Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 30 Classe de précharge: V2 Acier KWSE30-H-V2-G1

  • ERIKS:12633490
  • Fabricant:4054362951506
Image 1
Ajouter à la liste

285,48 €/ Unitéhors TVA

345,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
30
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
60 mm
Hauteur
45 mm
Longueur
91.6 mm