Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 30 Classe de précharge: V2 Acier KWSE30-H-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12633483
  • Fabricant:4054362951322
Image 1
Ajouter à la liste

332,38 €/ Unitéhors TVA

402,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
30
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
60 mm
Hauteur
45 mm
Longueur
91.6 mm