Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWSE25-H-V2-G2

  • ERIKS:12633442
  • Fabricant:4054362945444
Image 1
Ajouter à la liste

239,36 €/ Unitéhors TVA

289,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
25
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G2
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Hauteur
40 mm
Longueur
81.8 mm