Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWSE25-H-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12633434
  • Fabricant:4054362945017
Image 1
Ajouter à la liste

291,27 €/ Unitéhors TVA

352,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
25
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Hauteur
40 mm
Longueur
81.8 mm