Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 20 Classe de précharge: V1 Acier KWSE20-H-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633376
  • Fabricant:4054362939337
Image 1
Ajouter à la liste

263,14 €/ Unitéhors TVA

318,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
20
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
44 mm
Hauteur
30 mm
Longueur
71.4 mm