Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 15 Classe de précharge: V0 Acier KWVE15-B-H-V0-G4

  • ERIKS:12633593
  • Fabricant:4054362963363
Image 1
Ajouter à la liste

116,66 €/ Unitéhors TVA

141,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
15
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V0
Classe de précision
G4
Matériau
Acier
Largeur
34 mm
Hauteur
28 mm
Longueur
61.2 mm