Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: ESC Taille: 45 Classe de précharge: V2 Acier KWVE45-B-ESC-V2-G1

  • ERIKS:12634820
  • Fabricant:4054366330482
Image 1
Ajouter à la liste

240,08 €/ Unitéhors TVA

290,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
45
Forme de construction
ESC
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
86 mm
Hauteur
60 mm
Longueur
97.8 mm