Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: ESC Taille: 30 Classe de précharge: V2 Acier KWVE30-B-ESC-UG-V2-G2

  • ERIKS:12634298
  • Fabricant:4054362994237
Image 1
Ajouter à la liste

174,45 €/ Unitéhors TVA

211,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
30
Forme de construction
ESC
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G2
Matériau
Acier
Largeur
60 mm
Hauteur
42 mm
Longueur
69 mm