174,45 €/ Unitéhors TVA
211,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 25 |
Forme de construction | ESC |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Court |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V2 |
Classe de précision | G3 |
Revêtement | Corrotect® |
Matériau | Acier |
Largeur | 48 mm |
Hauteur | 33 mm |
Longueur | 58.2 mm |