Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: ESC Taille: 25 Classe de précharge: V0 Acier KWVE25-B-ESC-V0-G2

  • ERIKS:12633915
  • Fabricant:4054362979685
Image 1
Ajouter à la liste

142,16 €/ Unitéhors TVA

172,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
25
Forme de construction
ESC
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V0
Classe de précision
G2
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Hauteur
33 mm
Longueur
58.2 mm