Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: ESC Taille: 20 Classe de précharge: V1 Acier KWVE20-B-ESC-UG-V1-G1

  • ERIKS:12635763
  • Fabricant:4054364036980
Image 1
Ajouter à la liste

144,18 €/ Unitéhors TVA

174,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
20
Forme de construction
ESC
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
42 mm
Hauteur
28 mm
Longueur
50.4 mm