108,58 €/ Unitéhors TVA
131,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 15 |
Forme de construction | ESC |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Court |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V2 |
Classe de précision | G2 |
Matériau | Acier |
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 24 mm |
Longueur | 44.5 mm |