Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: EC Taille: 30 Classe de précharge: V1 Acier KWVE30-B-EC-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12634275
  • Fabricant:4054362993629
Image 1
Ajouter à la liste

212,70 €/ Unitéhors TVA

257,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
30
Forme de construction
EC
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
90 mm
Hauteur
42 mm
Longueur
69 mm