182,39 €/ Unitéhors TVA
220,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 30 |
Forme de construction | EC |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Court |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V0 |
Classe de précision | G1 |
Matériau | Acier |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 42 mm |
Longueur | 69 mm |