137,56 €/ Unitéhors TVA
166,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 20 |
Forme de construction | EC |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Court |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V2 |
Classe de précision | G2 |
Matériau | Acier |
Largeur | 59 mm |
Hauteur | 28 mm |
Longueur | 50.4 mm |