Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: EC Taille: 15 Classe de précharge: V1 Acier KWVE15-B-EC-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635735
  • Fabricant:4054362961123
Image 1
Ajouter à la liste

132,09 €/ Unitéhors TVA

159,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
15
Forme de construction
EC
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
52 mm
Hauteur
24 mm
Longueur
44.5 mm