Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81226-TV/0-8

  • ERIKS:24026660
  • Fabricant:4047643189675
Image 1
Ajouter à la liste

305,38 €/ Unitéhors TVA

369,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Diamètre du rouleau
19 mm
Charge dynamique
480 kN
Charge statique
1520 kN
Vitesse de référence
710 rpm
Vitesse limite
1800 rpm