230,00 €/ Unitéhors TVA
278,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Diamètre du rouleau | 15 mm |
Charge dynamique | 340 kN |
Charge statique | 1120 kN |
Vitesse de référence | 790 rpm |
Vitesse limite | 1990 rpm |