Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81222-TV/0-8

  • ERIKS:24026658
  • Fabricant:4054362426653
Image 1
Ajouter à la liste

187,92 €/ Unitéhors TVA

227,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Diamètre du rouleau
160 mm
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
1030 kN
Vitesse de référence
860 rpm
Vitesse limite
2130 rpm