Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81220-TV/0-8

  • ERIKS:23525197
  • Fabricant:4054362426622
Image 1
Ajouter à la liste

128,92 €/ Unitéhors TVA

155,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Diamètre du rouleau
150 mm
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
1080 kN
Vitesse de référence
840 rpm
Vitesse limite
2300 rpm