112,55 €/ Unitéhors TVA
136,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Diamètre du rouleau | 135 mm |
Charge dynamique | 290 kN |
Charge statique | 890 kN |
Vitesse de référence | 910 rpm |
Vitesse limite | 2550 rpm |