99,10 €/ Unitéhors TVA
119,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre du rouleau | 125 mm |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 660 kN |
Vitesse de référence | 1060 rpm |
Vitesse limite | 2750 rpm |