83,47 €/ Unitéhors TVA
101,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Diamètre du rouleau | 115 mm |
Charge dynamique | 201 kN |
Charge statique | 630 kN |
Vitesse de référence | 980 rpm |
Vitesse limite | 2900 rpm |