70,80 €/ Unitéhors TVA
85,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Diamètre du rouleau | 105 mm |
Charge dynamique | 187 kN |
Charge statique | 550 kN |
Vitesse de référence | 1120 rpm |
Vitesse limite | 3250 rpm |