64,68 €/ Unitéhors TVA
78,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Diamètre du rouleau | 100 mm |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 500 kN |
Vitesse de référence | 1240 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |