Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81212-TV/0-8

  • ERIKS:24026656
  • Fabricant:4047643187459
Image 1
Ajouter à la liste

59,54 €/ Unitéhors TVA

72,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Diamètre du rouleau
11 mm
Charge dynamique
173 kN
Charge statique
480 kN
Vitesse de référence
1300 rpm
Vitesse limite
3700 rpm