Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81211-TV-A/0-8

  • ERIKS:23525368
  • Fabricant:4047643183444
Image 1
Ajouter à la liste

55,62 €/ Unitéhors TVA

67,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Diamètre du rouleau
90 mm
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
405 kN
Vitesse de référence
1510 rpm
Vitesse limite
3950 rpm