Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81210-TV/0-8

  • ERIKS:23523954
  • Fabricant:4047643187558
Image 1
Ajouter à la liste

41,84 €/ Unitéhors TVA

50,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Diamètre du rouleau
78 mm
Charge dynamique
118 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse de référence
1550 rpm
Vitesse limite
4500 rpm