Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81209-TV-A/0-8

  • ERIKS:23525353
  • Fabricant:4047643183635
Image 1
Ajouter à la liste

36,93 €/ Unitéhors TVA

44,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Diamètre du rouleau
73 mm
Charge dynamique
105 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
1820 rpm
Vitesse limite
4900 rpm