Eriks
INA

INA Cage à rouleaux axiale K81207-TV/0-8

  • ERIKS:24026655
  • Fabricant:4012802368666
Image 1
Ajouter à la liste

29,45 €/ Unitéhors TVA

35,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Diamètre du rouleau
7.5 mm
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
199 kN
Vitesse de référence
2320 rpm
Vitesse limite
5900 rpm