10,70 €/ Unitéhors TVA
12,95 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KZK |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 12 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 11000 N |
Charge statique | 11900 N |
Vitesse limite | 22900 rpm |