15,21 €/ Unitéhors TVA
18,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KBK |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 11800 N |
Charge statique | 16900 N |
Vitesse limite | 23600 rpm |