6,51 €/ Unitéhors TVA
7,88 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KBK |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 6000 N |
Charge statique | 6200 N |
Vitesse limite | 29000 rpm |