6,45 €/ Unitéhors TVA
7,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KBK |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 14.5 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 5400 N |
Charge statique | 6600 N |
Vitesse limite | 29500 rpm |