Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K9X12X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523185
  • Fabricant:4047643172608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
5900 N
Charge statique
7100 N
Vitesse de référence
27000 rpm
Vitesse limite
31000 rpm