Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K90X98X27-A/0-7

  • ERIKS:23524035
  • Fabricant:4012802722802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,96 €/ Unitéhors TVA

128,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Largeur
27 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
61000 N
Charge statique
150000 N
Vitesse de référence
3300 rpm
Vitesse limite
5200 rpm