Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K90X97X20-A/0-7

  • ERIKS:11671116
  • Fabricant:4012802606188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,58 €/ Unitéhors TVA

55,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
97 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
45000 N
Charge statique
113000 N
Vitesse de référence
3300 rpm
Vitesse limite
5200 rpm