3,64 €/ Unitéhors TVA
4,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 5000 N |
Charge statique | 4700 N |
Vitesse de référence | 29000 rpm |
Vitesse limite | 31500 rpm |