3,66 €/ Unitéhors TVA
4,43 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 8 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 3100 N |
Charge statique | 3000 N |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Vitesse limite | 32500 rpm |