260,30 €/ Unitéhors TVA
314,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 92 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 65000 N |
Charge statique | 176000 N |
Vitesse de référence | 3350 rpm |
Vitesse limite | 5500 rpm |