Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K85X92X20-B/0-7

  • ERIKS:23523976
  • Fabricant:4012802606218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,64 €/ Unitéhors TVA

44,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
44500 N
Charge statique
108000 N
Vitesse de référence
3450 rpm
Vitesse limite
5500 rpm