Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K80X86X30/0-7

  • ERIKS:23522993
  • Fabricant:4012802697063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,79 €/ Unitéhors TVA

67,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
159000 N
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
5900 rpm