Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K80X86X20-A/0-7

  • ERIKS:23523707
  • Fabricant:4012802700534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,78 €/ Unitéhors TVA

40,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
38500 N
Charge statique
98000 N
Vitesse de référence
3700 rpm
Vitesse limite
5900 rpm