Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K7X9X7-TV/0-7

  • ERIKS:11671105
  • Fabricant:4054362425298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,64 €/ Unitéhors TVA

4,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
7 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
1680 N
Charge statique
1700 N
Vitesse de référence
40500 rpm
Vitesse limite
35500 rpm